※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(〜3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75400938 品番NNFB91415C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)100 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする