ヤナセ(柳瀬)
ラッピングフィルムディスク
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
粒度
6000
400
600
1000
1200
1500
2000
3000
4000
6000
8000
10000
直径(Φmm)
30
10
20
30
外径(mm)
30
10
20
30
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
75400945
品番
RP-3002
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
直径(Φmm)
30
穴径(Φmm)
10
粒度
6000
仕様
両面テープ式
種別
粘着式
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります