※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
HACCP向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(〜3m) 防噴流型・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75401227
品番
NNFB91915C
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
1
材質
レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
175
埋込高(mm)
133
質量(kg)
1.5
色温度(K)
5000
保護等級
天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿)
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付