スピーカーフォン マイクスピーカー 有線 USB接続 会議用 ノイズリダクション ハウリング抑制 テレワーク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75401385 品番HS-SP02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,780

省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。

周波数特性20〜20000Hz 保証期間1年間 ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約260 入力端子USB-A端子 最大出力(W)5(実用) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。 スピーカーユニット約Φ40mm マイクミュート 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)100〜8000 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 仕様【マイク・収音範囲】半径約2.5m、【マイク・推奨人数】約4〜6名 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず) マイクロフォン部MEMS インピーダンス スピーカーダイナミック型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
Teams 会議
その他業種

Teams に繋ぐと、マイクが機能しませんでした。
Teams に繋がなければ 機能します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする