パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【〜27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75401787 品番PCA-DPSW528NBK
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。

ブラック 材質MDF、スチール 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×260×80 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約460×260×70 対応インチサイズ〜27インチディスプレイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75401787
2023-09-25
用途:
社内用

下にキーボードが収納できるため狭い机が広々使えて大満足です。
台の上にパソコンを置いたので目線が上がり肩こりが軽減された気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする