アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 高透明 硬度10H 液晶 側面保護

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75401927 品番AW-21AFCGBK
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch Series 7 [45mm]用フルカバーケースです。

対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [45mm] セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする