エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods 第3世代 ケース カバー タフスリム 衝撃吸収 カラビナ付 ワイヤレス充電可 MagSafe充電可 落下防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75402234
品番
AVA-AP3TSBU
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強いTPU素材とPET素材を特殊成形することで強靱な耐久性としなやかな弾力性を合わせ持った、軽く、衝撃に強いAirPods (第3世代)用TOUGH SLIMケースです。
色
ブルー
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PET、カラビナ:アルミ合金
対応機種
AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)