23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75402706 品番TD2423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。

サイズ23.6型ワイド 解像度1920×1080 表面処理光沢/ハードコーティング コントラスト比3000:1 パネル駆動方式VA 最大輝度(cd/m2)250 応答速度7ms リフレッシュレート(Hz)75 タッチパネル方式赤外線式 10点マルチタッチ 接続端子D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1 スピーカー2W×2 電源内蔵 電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)18(最大)/16(標準)/11.5(エコ) 待機電力(W)0.5以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61 質量(kg)スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7 付属品電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1 保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む) 表示サイズ(mm)521.3×293.2 視野角(左右:上下)178°/178° 最大表示色約1677万色 対応フリッカーフリー/ブルーライトフィルター 走査周波数(水平)24〜82kHz 走査周波数(垂直)50〜75Hz 色(本体)ブラック 規格2K/FHD(Full-HD) アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする