スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン スライドでボリューム操作 スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。 3.5mm端子のフラットケーブル 多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。 幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。 マイク付きコントローラー 電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。