マグネット内蔵ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75402959 品番JTMAGCHAR
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。

出力(W)5/7.5/10/15 入力端子Type-C 入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A 寸法(mm)約56×56×5.1 質量(g)約37 ケーブル長(m)約1.0
注意
※MFI非認証品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする