VLOGクリップリングライトRGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75403187 品番VE-2309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7色×30以上の発光パターンがビビッドな世界を演出するLEDクリップリングライトです。
白色LEDの明るさは3段階の調整が可能で、様々なシーンで活躍します。また、カラフルでビビッドな発光パターンも楽しめます。充電式で便利に持ち運べ、様々な用途に活用できます。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト) 質量(g)約50 LED使用数(個)20 調光方式調光白色3段階+長押しRGBモード 色温度(K)10000〜13000 明るさ(Lm)80〜120 出力(W)3.2 充電時間(分)約40 標準持続時間(h)約1 厚さ(mm)12(クリップ挟み幅) 付属品Micro USB充電ケーブル(約25cm) 仕様電流5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする