VE-5309 レンズポーチ2 エツミ 75403284 VE-5309 レンズポーチ2 エツミ 75403284 VE-5309 レンズポーチ2 エツミ 75403284

レンズポーチ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ100〜300mmクラスのズームレンズ用 注文コード75403284 品番VE-5309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

大切なレンズをキルティングでまもるレンズポーチです。
大口径の花形フードも一緒に収納できるサイズから、ストロボなどのアクセサリー入れとしてもおすすめの「S/M/L」の3サイズをご用意しました。

サイズL 寸法(Φ×mm)約100×180 質量(g)約32 適合サイズ100〜300mmクラスのズームレンズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする