寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
質量(kg)(約)1.9(電池含まず)
材質ABS樹脂
色レッド
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522〜1629kHz・(FM)76〜108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。