乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75403467 品番a26923
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。
使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。
電池寿命約5倍〜10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください
USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利
見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。
□繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。

寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm 質量(g)(約)370 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A 定格出力電圧DC5V・2000mA 使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
建設工事
建設業・工事業

まだ使い始めですが、2週間で元が取れるのでありかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする