曜日別特売
TI10 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬) 75403842

塗装一掃

(32件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10枚)
粒度240
内容量1箱(10枚)注文コード75403842品番TI10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。
従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。
カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。

用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等粒度240種別中目材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75403842TI1085939375TI10TI10 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬) 85939375塗装一掃ヤナセ(柳瀬)1枚
469
税込516
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: ペラのコート剥がし
ダイタツ農・林・水産業

船のペラのコート剥がしに今までヒネリカップブラシ 鋼線製を使ていましたが下地にキズが多く付き試しにこの商品を購入し使った所きれいに仕上がりました

対象商品 : 85939366
2024-05-11
用途: ケレン
株式会社NC建設業・工事業

なかなか良い、ただ減るのがもう少しもつとかなり良い

対象商品 : 85939375
2023-11-12
用途: 塗装剥がし
製造業

塗装剥がしに使用しましたが、同時に荒さの違うものも購入しました。荒さによってグラインダーの速度を変えて使用すると良いようです。変速のない高回転のグラインダーの場合には荒さの違いがあまり出ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 85939366
2023-11-12
用途: 塗装剥がし
製造業

塗装剥がしに使用しましたが、同時に荒さの違うものも購入しました。荒さによってグラインダーの速度を変えて使用すると良いようです。変速のない高回転のグラインダーの場合には荒さの違いがあまり出ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 85939366
2023-06-22
用途: 塗装作業
教育・研究機関

鉄板を再利用するために一度塗装を剥がしたが使いやすかったので中目と細目も買ってみた。

1が参考にしています
対象商品 : 85939366
2022-12-05
用途: アルミの汚れ落とし
建設業・工事業

紙ヤスリでは落としにくかった汚れや腐食したアルミ部品に使用したところ、あっという間にキレイになりました。もう少し耐久性があれば5点満点です。

対象商品 : 85939393
2021-07-30
用途: ステンレスの磨き
不動産業

シンクの水垢の汚れ落とし、磨きだしに使用。
グラインダーの回転数や、力の入れ加減で綺麗に仕上げることが出来ました。

対象商品 : 85939393
2021-05-07
用途: 車の塗装はがし

板金するのに、塗装をはがす作業で、
最初は、手でやっていたのですが、
これを使って非常に楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする