光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
抗菌フィルム ZES
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75403853
品番
ZES-240
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
対応インチサイズ
24.0インチ
適合機種
汎用
取付け方法
裏面剥離シール
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:9
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応