※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニTOP15タイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
粒度
60
外径(Φmm)
125
注文コード
75403964
品番
TOP125A4
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
砥材
アルミナ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。