曜日別特売
TOP180A7 ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬) 75404314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニTOP15タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)粒度120外径(Φmm)180注文コード75404314品番TOP180A7
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
粒度120外径(Φmm)180穴径(Φmm)22砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする