サイクルカバー(PEVA)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75404517 品番33999
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自転車をホコリや湿気・サビなどから守ります。

高さ(mm)1000 長さ(mm)1950 材質PEVA(エチレン酢酸ビニルアセテート) サイズフリーサイズ(20〜27型まで一般自転車・スポーツ車) ブラック 用途自転車本体カバー
注意
※完全防水ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
屋根のある場所での保管に向いてるカバーですね
その他業種

届いた袋を見て薄いのはスグ分かった
中身見たら100均で売ってる自転車カバーの
気持ち厚いバージョンって感じで「えっ。これで千円?」が最初の感想。
カーポートとか屋根のある所で埃除けに使うなら長く使えるけど
日射のある所だと劣化が早くてパリパリ切れ始めます。

今回は2千円のチケットで手に入れたのですが
千円+α足して3千円前後の布製のカバー買った方が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする