サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の シート・カバー関連
サギサカ(SAGISAKA)の サイクルカバー
闇に隠れるサイクルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75404526
品番
34021
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
破れにくい布製で夜間目立ちにくいブラックを採用。カバーにワイヤーを通す穴があり、後輪と共に施錠できる。中央に絞りあり、かがまなくても絞れて風に強くバタつきにくい。
高さ(mm)
920
長さ(mm)
1610
サイズ
14〜20型 幼児車・子供車
色
ブラック
用途
自転車本体カバー
注意
※完全防水ではございません。