闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ24〜27型 電動アシスト車・前後幼児座席装着車・幼児座席装着車 注文コード75404578 品番34027
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

破れにくい布製で夜間目立ちにくいブラックを採用。カバーにワイヤーを通す穴があり、後輪と共に施錠できる。中央に絞りあり、しゃがまなくても絞れて風に強くバタつきにくい。バッテリーを取り出すのに便利なファスナー付き。

高さ(mm)1160 長さ(mm)1960 幅(mm)600 サイズ24〜27型 電動アシスト車・前後幼児座席装着車・幼児座席装着車 ブラック 用途自転車本体カバー
注意
※完全防水ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75404578
2023-10-02
用途:
自転車収納時
やつやま友の会 様 (その他業種)

見た目は良い。収納が楽。耐久性はどの程度あるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする