サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
1LEDハンドルライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75404693
品番
44331
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
電源
USB充電
光度(cd)
2000
電池寿命(時間)
LOWモード:約3、HIモード:約2
ブラケット
ゴムバンド
色
ブラック
用途
自転車用前照灯
電球の種類
LED
注意
※完全防水ではございません。