ミエローブ No.200

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75404944 品番 No.200
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

袖口ジャージ付タイプで多様な用途に対応します。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質塩ビ、綿 ブラウン 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 用途土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75404944
2020-07-01
用途:
機械の作動油交換等、セメントを使用し作業

油の付いたウエスを絞る作業でも変質せず、丈夫で長持ち
溶接以外では常時使用している 暑い時期には蒸れてしまうので
昼休みには裏返し、干すようにしている

対象商品:
75404944
2019-04-25
用途:
溶剤の使用時
製造業

脱着しやすく厚みのわりに使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする