三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ No.200-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75404987
品番
No.200-E
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
袖口カットタイプ。耐久性にも優れています。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
塩ビ、綿
色
ブラウン
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
機能
耐油
用途
土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応