三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ ニュー耐油アップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75405014
品番
-
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。また魚油にも強く水産関係にも適応します。
サイズ
LL
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.2
手のひらまわり(cm)
24.5
材質
塩ビ、綿
色
ブルー
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
機能
耐油
用途
油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業など油の伴うハードに
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応