ミエローブ 耐油ミトン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75405032 品番 -
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

手にケガをしたとき、包帯を巻いていても大丈夫です。

サイズLL 全長(cm)28 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.2 手のひらまわり(cm)24.5 材質塩ビ、綿 ブルー 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 用途油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業など油の伴うハードに 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75405032
2020-07-24
用途:
機械作業時
製造業

指をけがしてしまい、絶対に濡らしたくなかったのでミトン型でとても助かりました

対象商品:
75405023
2019-02-14
用途:
入浴時に骨折した人差し指を濡らさないため。

本来の作業用ではありませんが、骨折した治療中の人差し指を入浴時に濡らさないために購入しました。ミトンタイプなので指に負担がかからず正解でした。追加でもう1双購入しました

対象商品:
75405032
2018-09-29
用途:
刃物研磨
卸売・小売業

主人がケガをして包帯巻いた状態で使えるものを探していました。長引くケガなので、本人は大変満足して使用しています。
リピートしたくらきです。

対象商品:
75405032
2018-02-17
用途:
潜水作業
五十嵐潜技 様

潜水作業用の3ミリ ミトングローブの上にちょうどのサイズです。ミトンは、暖かさが違います。

対象商品:
75405032
2014-06-23
用途:
土木作業全般

指をけがしたので重宝した。包帯をしていて濡らしたくないので、もう少し大きいサイズのものがほしいと思いました。片手売りだとさらに良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする