三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ No.100
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75405041
品番
No.100
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
特殊粗粒子のスベリ止め加工により、抜群の強さとスベリ止め効果を発揮。
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
塩ビ、綿
色
オレンジ
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
機能
耐油
用途
機械作業、工場、土木建設、漁業・農業などハードな作業に
質量(g)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応