ミエローブ スーパーソフトR

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75405075 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥581
販売価格(税別)
528

手にやさしい3つの効果で作業快適。
塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。
塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。
裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質塩ビ、綿 グリーン 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能抗菌・防カビ・消臭 用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75405084
2021-11-11
用途:
餅つき
農・林・水産業

餅つきに使用。表面がボコボコしていてモチを取り扱うときにくっつかず、少し厚手に出来ているので熱くなく快適に作業出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする