ミエローブ やわらかNo.5 ロング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75405136 品番 No.5
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

やわらかNo.5の腕カバー付きです。長〜い腕カバーで、水濡れを防ぎます。

サイズM 全長(cm)65 中指長(cm)7 手の平幅(cm)10.75 手のひらまわり(cm)21.5 材質塩ビ、綿+繊維入り塩ビシート オレンジ+透明(カバー部) 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75405136
2014-05-01
用途:
水産
植村養魚場 様 (農・林・水産業)

今まで強度を優先してニトリルゴムの同様の手袋を使ってきましたが、経費節減のため、今回これを試しました。腕カバーが長いのはありがたく、また現時点までは強度に差は感じません。もう暫く使ってからリピートを検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする