ミエローブ No.300ロング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75405154 品番-
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

No.300の腕カバー付きです。手袋はスベリ止め付きで水作業に最適です。

サイズL 全長(cm)70 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質塩ビ、綿+繊維入り塩ビシート 茶+鉄紺(カバー部) 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
水作業で

これ脇の下まで来る長さなのですごく良いです。今までこんなに長いものは使ったことが無かったので。あと水切りもすごく良いです、手袋が水をはじいてくれるのでびっくりしました。最高です。

対象商品:
75405154
2024-11-28
用途:
レンコン掘り
農・林・水産業

今まではゴムでしたが使ってみたらすごく良い商品でした

対象商品:
75405154
2017-12-09
用途:
汚泥の処理作業をする時
ティーケユーサビス株式会社 様 (サービス業)

手袋部の所が程よい厚みが有るが作業には問題が、無いので直接に汚泥を
触れるので細かな所も処理作業をする事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
75405154
2017-05-19
用途:
れんこん掘り
農・林・水産業

丈が70cmと長いので、腕が長い現代人にぴったりです!ほかのメーカーは65cmまでだったので重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする