三重化学工業
三重化学工業の 防寒用手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 防寒用手袋
ミエローブ ソフトボアツートンロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75405355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一重の防寒手袋に腕カバーを取り付けたタイプです。この商品は特注需要も多くお客様に喜んで頂ける商品です。
機能
防寒
色
オレンジ+ブラック+透明(カバー部)
サイズ
L
全長(cm)
70
材質
塩化ビニール、アクリル、繊維入塩ビシート
用途
冬場の水作業、水産業、農業、工業 等
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応