- ミエローブ パイルミット 三重化学工業 75405522 - ミエローブ パイルミット 三重化学工業 75405522 - ミエローブ パイルミット 三重化学工業 75405522

ミエローブ パイルミット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75405522 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

『パイルミット』のホワイトバージョンです。インナー手袋には吸湿発熱糸(東レ ウォームサーバー)を使用しているので、体から発生する湿気を利用して繊維そのものが発熱します。

サイズL 用途寒冷地の雪かき、水産業、土木建設、農林業、園芸作業 等 材質塩化ビニール、綿、ウォームサーバー(吸湿発熱糸)、アクリル 厚さ(mm)10 ホワイト 質量(g)260 入数(双)1 機能吸湿・発熱 全長(cm)30 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)12 アズワン品番64-8622-18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
JR工事
建設業・工事業

上記工事で白手袋の着用義務があり、雪国ではとても重宝しております。

対象商品:
75405522
2021-01-31
用途:
交通誘導の警備時に

警備用に使うときは白でなくてはならないので、白くて雨が入らず暖かいのはとても良いです。仲間にも教えて皆の分も買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする