曜日別特売
- ミエローブ ソフトオイルミット 三重化学工業 75405556

ミエローブ ソフトオイルミット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード75405556品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

カイロを入れるポケットが付いたインナー手袋が特長です。おまけとしてカイロ2個付き。

用途
寒冷地の雪かき、水産業、土木建設、農林業、園芸作業 等
サイズLL材質塩化ビニール、綿、アクリル、アルミコーティングシートオレンジ+バイオレット入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする