曜日別特売
KLP-CEOS5DM4 液晶保護フィルム キャノン EOSシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー) 75405734

液晶保護フィルム キャノン EOSシリーズ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対応機種5DMark4/5Ds/5DsR
90D/80D/70D
KissX10/X9
M5
RP
1DX Mark3
KissX80/X70
G5XM2/G1XM3/G9XM2
KissX10i
EOS-1D X マ-ク2
EOS80D/70D
KissM/M100/M6
KissX90/X80
kissM2/M6MarkI2/kissM/M10
内容量1個注文コード75405734品番KLP-CEOS5DM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。
真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。
さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。
防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。

セット内容液晶モニター用1枚、表示パネル用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:液晶モニター用(70.6×48.3)、表示パネル用(45.5×18.3)対応機種5DMark4/5Ds/5DsR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする