スノーパック RP

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 75405906 品番 RP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。

成分CMC(カルボキシメチルセルロース) 用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。) 材質(内容物)カルボキシメチルセルロース 寸法(mm)75×100 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89271165
2024-08-12
用途:
弁当屋をしていて、弁当に1個つけてます。
丼丸龍滝野川店 様 (飲食業)

できるだけ安価で購入したくてあちこち探した末、サイズも豊富で最安値で、リピート商品です。とても助かっています

対象商品:
75405924
2023-06-30
用途:
包装時の保冷剤として
農・林・水産業

包装時に発泡スチロールの箱に入れて利用し鮮度を保っています。

対象商品:
89271165
2022-07-06
用途:
持ち帰り用の品質保持
卸売・小売業

とにかく、不織布タイプの保冷剤が欲しくて。

品質も価格も大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89271174
2022-06-25
用途:
テイクアウト用の保冷剤として使用
製造業

大きさもちょうどいいので大変満足しています。
冷凍の商品が多いので、たくさん入っているのも良かったです。

対象商品:
89271165
2022-07-15
用途:
ケーキを詰めるときに
サービス業

お菓子屋です。
ケーキを詰めるときに使ってます。
いっぱい入ってお安くてありがたいです。

対象商品:
89271174
2022-08-15
用途:
イベントでの使用
ひげた食品株式会社 様 (製造業)

バラでの梱包であればなお良かったです。
1個1個切り分けなければならず少々面倒でした。

対象商品:
89271165
2021-06-26
用途:
商品の梱包
サービス業

サイズは、大満足です。7月中旬から利用予定でしたが、暑い日が続きますので 近日、使いますね。

対象商品:
89271174
2020-07-17
用途:
冷凍及び冷蔵商品の品質保持のため
株式会社まちづくり東海 様 (サービス業)

手ごろな大きさで、保管時及び冷凍時の場所をとらず、非常に扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする