自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
680 ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75406082
品番
680
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
背当て、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク、内ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
608/680シリーズ
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
59
生地
ボアコットソフトツイル(減量加工)
色番
039
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。