自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
681 ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75406502
品番
681
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
シリーズ
608/680シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
ヒップ(cm)
101
生地
ボアコットソフトツイル(減量加工)
色番
039
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。