iPhone13Pro/13ProMax対応 レンズ保護用プロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75406809 品番KSLP-IP13P-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レンズ部分はコーニング社のGorrila Glass(R) 2320を採用。表面硬度9Hでスマホレンズをしっかり保護します。
レンズ表面に水や汚れをはじく「撥水・撥油コーティング」を採用。指紋や汚れがつきにくく、さっと拭き取るだけでメンテナンスができます。
レンズが連なった一体型のデザインを採用。スマートフォン本来の美しさを損なわず、スッキリとした印象です。
取り付ける前にチリやほこりをお掃除できるクリーニングキットが付属。きれいな状態でプロテクターを貼り付けることが可能です。
直接レンズに触れることなく取り付けられる、新方式の貼り付けツールを採用。どなたでも簡単に、きれいに貼り付けられます。

対応機種iPhone13Pro/13ProMax ゴールド 幅W×厚さ×高さH(mm)35×1.85×33 質量(g)約0.8 材質アルミニウム、ガラス:Gorilla Glass ガラス厚(mm)約0.4 硬度ガラス:9H コーティング撥水・防指紋 付属品クリーニングキット

商品説明動画

一体感が美しい!スマホレンズプロテクター iPhone 13 / 13 Pro / 13 Pro MAX / 13 mini 用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする