5インチ液晶フィルムスキャナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75406906 品番KFS-14DF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。
3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。
パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。
液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。
フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。

イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS 有効画素数1240万画素(35mmフィルム) 焦点距離(mm)f=4.08 液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル) メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません 対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB〜32GB(別売) 露出補正9段階 解像度スキャン:3100dpi 形式画像:JPEG 対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム) 範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5) 光源白色LEDバックライト×3個 出入力ポートUSB 2.0 電源USB充電器、USBバスパワー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94 質量(g)約300(付属品を含まず) 付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書

商品説明動画

大型液晶を採用した1300万画素フィルムスキャナー「5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする