曜日別特売
682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407482

 

682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407482
682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407482
682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407482
682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407482
682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407482

682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
スモークグリーン
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード75407482品番682
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)91仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ608/680シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40ヒップ(cm)122生地ボアコットソフトツイル(減量加工)色番062RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75407586
2020-10-01
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は高めですが、生地が厚目で仕立てもよく、しっかりしています。
ツータックなのでゆったりして動きやすい。
ただ、色味は画像で見るより茶色系が薄く、微妙に緑がかっているように感じますが、これは致し方ないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする