682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407534 682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407534 682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407534 682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407534 682 682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75407534

682 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75407534 品番 682
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ608/680シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 ヒップ(cm)147 生地ボアコットソフトツイル(減量加工) 色番062 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)43 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75407586
2020-10-01
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は高めですが、生地が厚目で仕立てもよく、しっかりしています。
ツータックなのでゆったりして動きやすい。

ただ、色味は画像で見るより茶色系が薄く、微妙に緑がかっているように感じますが、これは致し方ないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする