UNIX6624N サインプレート 持出型 UP 無地 光 75407748

特長画像1

UNIX6624N サインプレート 持出型 UP 無地 光 75407748
UNIX6624N サインプレート 持出型 UP 無地 光 75407748

サインプレート 持出型 UP 無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)60
材質ステンレス+アクリル
横(mm)240
トラスコ品番643-1401
内容量1個注文コード75407748品番UNIX6624N
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

室名表示、案内表示に適しています。

用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-1401
材質
ステンレス+アクリル
縦(mm)
60
横(mm)
240
厚さ(mm)
3
取付
ビス
表示内容
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする