特長画像1
光
サインプレート 持出型 UP 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
80
60
70
80
材質
アクリル+真鍮
アクリル+アルミ+亜鉛
アクリル+ステンレス
アクリル+真鍮
ステンレス+アクリル
横(mm)
240
240
250
300
トラスコ品番
644-2179
642-9892
643-1401
643-1507
643-2997
644-1822
644-1832
644-1898
644-2179
644-2523
644-2535
644-2549
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75407775
品番
UP1203
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
644-2179
材質
アクリル+真鍮
縦(mm)
80
横(mm)
240
厚さ(mm)
3
取付
ビス
表示内容
無地