FORCE
FORCEの 自転車用カギ(ロック)
FORCEの ワイヤーロック・チェーンロック
ミニダイヤルロック ブラケット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75408638
品番
80012
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
キー方式
4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
色
レッド
太さ(mm)
8
取付け方法
縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
用途
シートポストに取付可能なワイヤーロック。
長さ(mm)
900