FORCE
FORCEの 自転車用カギ(ロック)
FORCEの ワイヤーロック・チェーンロック
スリーブダイヤルロック 120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スカイブルー
注文コード
75408744
品番
80034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
キー方式
ダイヤル式
色
スカイブルー
太さ(mm)
3
用途
布スリーブのチェーンロック。
長さ(mm)
1200