FORCE
FORCEの 自転車用ライト
FORCEの ヘッドライト・フロント用ライト
ライト PEN USB充電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408875
品番
80105
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
200
電池寿命(時間)
4〜8(充電時間3〜5時間)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×約102×約25
質量(g)
103
保護等級
防水IPX3
注意
※完全防水ではございません。