FORCE
FORCEの 自転車用ライト
FORCEの ヘッドライト・フロント用ライト
ライト SHARK USB充電 700ルーメン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408893
品番
80107
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
700
電池寿命(時間)
2〜8(充電時間4時間)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×約105×約40
質量(g)
131
保護等級
防水IPX3
注意
※完全防水ではございません。