FORCE
FORCEの 自転車用ライト
FORCEの ヘッドライト・フロント用ライト
ライト VERT USB充電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408909
品番
80108
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
110
電池寿命(時間)
5〜10(充電時間2〜3時間)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31×約88×約28
質量(g)
63
保護等級
防水IPX4
注意
※完全防水ではございません。