FORCE
FORCEの 自転車用ライト
FORCEの ヘッドライト・フロント用ライト
テールライト COB 電池式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408918
品番
80121
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電池式のベーシックなテールライト。
電源
単4電池×2本(アルカリ推奨)
明るさ(Lm)
16
電池寿命(時間)
点灯モード:504〜648
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×約60×約35
質量(g)
57(電池含む)
保護等級
防水IPX4
注意
※完全防水ではございません。