FORCE
FORCEの 自転車用ライト
FORCEの ヘッドライト・フロント用ライト
テールライト COB USB充電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408927
品番
80122
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
USB充電式のスリムなテールライト。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
29
電池寿命(時間)
2.5〜45(充電時間2〜3時間)
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×約71×約30
質量(g)
27
保護等級
防水IPX4
注意
※完全防水ではございません。